Eriks
DESTACO

DESTACO Vertikaalspanner rvs 210-USS

  • ERIKS:23136805
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,88/ stukexcl. btw

€ 95,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DESTACO
Max. spankracht
3,340 N
Gewicht
0.59 kg
Max. openingshoek
103 °
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)