Eriks
DESTACO

DESTACO Vertikaalspanner rvs 207-USS

  • ERIKS:23136799
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,16/ stukexcl. btw

€ 77,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DESTACO
Max. spankracht
2,000 N
Gewicht
0.32 kg
Max. openingshoek
99 °
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)