Eriks
DESTACO

DESTACO Vertikaalspanner rvs 201-USS

  • ERIKS:12705626
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,43/ stukexcl. btw

€ 42,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DESTACO
Max. spankracht
560 N
Gewicht
0.7 kg
Max. openingshoek
100 °
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)