Eriks
DESTACO

DESTACO Schuifstangspanner rvs 601-SS

  • ERIKS:12705706
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,79/ stukexcl. btw

€ 59,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DESTACO
Max. spankracht
440 N
Klem-/spanbereik
16 mm
Gewicht
0.04 kg
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)