Eriks
DESTACO

DESTACO Schuifstangspanner rvs 6001-MSS

  • ERIKS:12508617
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,65/ stukexcl. btw

€ 49,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DESTACO
Max. spankracht
670 N
Klem-/spanbereik
16 mm
Gewicht
0.05 kg
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)