Eriks
DESTACO

DESTACO Horizontaalspanner rvs 305-USS

  • ERIKS:23136802
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,28/ stukexcl. btw

€ 40,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DESTACO
Max. spankracht
900 N
Gewicht
0.06 kg
Max. openingshoek
90 °
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)