Eriks
DESTACO

DESTACO Horizontaalspanner rvs 215-USS

  • ERIKS:23384557
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,86/ stukexcl. btw

€ 53,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DESTACO
Max. spankracht
110 N
Gewicht
0.15 kg
Max. openingshoek
87 °
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)