Eriks
DESTACO

DESTACO Horizontaalspanner rvs 213-USS

  • ERIKS:11945291
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,72/ stukexcl. btw

€ 48,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DESTACO
Max. spankracht
670 N
Gewicht
0.08 kg
Max. openingshoek
90 °
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)