Eriks
DESTACO

DESTACO Horizontaalspanner rvs 205-USS

  • ERIKS:23384541
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,22/ stukexcl. btw

€ 34,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DESTACO
Max. spankracht
340 N
Gewicht
0.03 kg
Max. openingshoek
90 °
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)