Eriks
DESTACO

DESTACO Horizontaalspanner 205-UL

  • ERIKS:12705632
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,10/ stukexcl. btw

€ 30,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DESTACO
Max. spankracht
270 N
Gewicht
0.03 kg
Max. openingshoek
90 °