Eriks
DESTACO

DESTACO Horizontaalspanner 205-UB

  • ERIKS:11687641
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,92/ stukexcl. btw

€ 19,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DESTACO
Max. spankracht
270 N
Gewicht
0.03 kg
Max. openingshoek
90 °