Eriks
DESTACO

DESTACO Horizontaalspanner 205-SL

  • ERIKS:12705618
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,85/ stukexcl. btw

€ 33,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DESTACO
Max. spankracht
270 N
Gewicht
0.03 kg
Max. openingshoek
94 °