€ 2.617,80/ stukexcl. btw
€ 3.167,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | S1 |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Trommeldiameter | 720 mm |
Met slang | Ja |
Type slang | 1-SINGLE-4SH |
Voor Inwendige diameter slang | 1" in |
Totale lengte | 7.9 m |
Bruikbare lengte | 7.4 m |
Max. werkdruk slang | 350 bar |
Max. werkdruk trommel | 300 bar |
Max. doorstroomvolume | 135 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draairichting | Rechts |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Draadmaat | 1" BSP cil. |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 1" |
A | 201 mm |
B | 122 mm |
D | 720 mm |
E | 47 mm |
F | 422 mm |