€ 1.278,00/ stukexcl. btw
€ 1.546,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | S1 |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Trommeldiameter | 720 mm |
Met slang | Nee |
Voor Inwendige diameter slang | 3/4" in |
Max. werkdruk trommel | 300 bar |
Max. doorstroomvolume | 80 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draairichting | Rechts |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 3/4" |
A | 160 mm |
B | 92 mm |
D | 720 mm |
E | 47 mm |
F | 422 mm |