Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel S1D600.26.1SN.59

  • ERIKS:14852638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slanghaspel S1 standaard uitvoering
  • Voor enkele slangen
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging met hoekbeugel
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 30–135 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen)
Opslaan in lijst

€ 2.148,10/ stukexcl. btw

€ 2.599,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
S1
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Trommeldiameter
620 mm
Met slang
Ja
Type slang
1-SINGLE-1SN
Voor Inwendige diameter slang
1" in
Totale lengte
6 m
Bruikbare lengte 
5.7 m
Max. werkdruk slang
88 bar
Max. werkdruk trommel
300 bar
Max. doorstroomvolume
135 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draairichting
Rechts
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Draadmaat
1" BSP cil.
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1"
A
201 mm
B
122 mm
D
620 mm
E
47 mm
F
422 mm