€ 505,10/ stukexcl. btw
€ 611,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | S1 |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Trommeldiameter | 325 mm |
Met slang | Ja |
Type slang | 1-SINGLE-B1 |
Voor Inwendige diameter slang | 5/16" in |
Totale lengte | 2.3 m |
Bruikbare lengte | 2 m |
Max. werkdruk slang | 225 bar |
Max. werkdruk trommel | 300 bar |
Max. doorstroomvolume | 30 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draairichting | Rechts |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Draadmaat | 3/8" BSP cil. |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 3/8" |
A | 150 mm |
B | 82 mm |
D | 325 mm |
E | 37 mm |
F | 272 mm |