Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel M4D370.10.R8.29

  • ERIKS:14851595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slangenhaspel M4
  • Voor 2 thermoplastisch gelaste dubbele slangen
  • Met twee onafhankelijk werkende veerunits
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1/2"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen)
Opslaan in lijst

€ 1.641,70/ stukexcl. btw

€ 1.986,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
M4
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Trommeldiameter
370 mm
Met slang
Ja
Type slang
2-TWIN-R8
Voor Inwendige diameter slang
3/8" in
Totale lengte
4.5 m
Bruikbare lengte 
4.2 m
Max. werkdruk slang
280 bar
Max. werkdruk trommel
300 bar
Max. doorstroomvolume
40 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draairichting
Rechts
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Draadmaat
3/8" BSP cil.
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8"
A
282 mm
B
97 mm
D
370 mm
E
47 mm
F
272 mm