€ 3.428,90/ stukexcl. btw
€ 4.148,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | LS |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Trommeldiameter | 920 mm |
Met slang | Ja |
Type slang | TWIN-B2 |
Voor Inwendige diameter slang | 1/2" in |
Totale lengte | 28 m |
Max. werkdruk slang | 310 bar |
Max. werkdruk trommel | 700 bar |
Max. doorstroomvolume | 40 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draairichting | Rechts |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Draadmaat | 1/2" BSP cil. |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 1/2" |
A | 990 mm |
B | 290 mm |
C | 260 mm |
D | 920 mm |
E | 237 mm |
G | 192 mm |