€ 4.163,70/ stukexcl. btw
€ 5.038,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | AG/F |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Trommeldiameter | 920 mm |
Met slang | Ja |
Type slang | TWIN-B2 |
Voor Inwendige diameter slang | 3/8" in |
Totale lengte | 34 m |
Bruikbare lengte | 33 m |
Max. werkdruk slang | 350 bar |
Max. werkdruk trommel | 300 bar |
Max. doorstroomvolume | 40 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draairichting | Rechts |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Draadmaat | 3/8" BSP cil. |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 3/8" |
A | 227 mm |
B | 107 mm |
D | 920 mm |
E | 67 mm |
F | 532 mm |