Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel AGD800.12.XX/F

  • ERIKS:14850545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slanghaspel AG/F met bevestigingsflens
  • Voor thermoplastisch gelaste dubbele slangen
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1/2"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen boven Ø 470)
Opslaan in lijst

€ 1.852,00/ stukexcl. btw

€ 2.240,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
AG/F
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Trommeldiameter
820 mm
Met slang
Nee
Voor Inwendige diameter slang
1/2" in
Max. werkdruk trommel
300 bar
Max. doorstroomvolume
40 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draairichting
Rechts
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2"
A
227 mm
B
107 mm
D
820 mm
E
57 mm
F
532 mm