Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel AGD600.10.B1/LS/300.29

  • ERIKS:14853302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slanghaspel LS met vergrendelingssysteem
  • Voor thermoplastisch gelaste dubbele slangen
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Handmatige slangafname
  • Bevestiging door montageflensplaat
  • Met slangenvergrendelingssysteem voor veilig gebruik
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 700 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1/2"
Opslaan in lijst

€ 1.523,50/ stukexcl. btw

€ 1.843,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
LS
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Trommeldiameter
620 mm
Met slang
Ja
Type slang
TWIN-B1
Voor Inwendige diameter slang
3/8" in
Totale lengte
16 m
Max. werkdruk slang
225 bar
Max. werkdruk trommel
700 bar
Max. doorstroomvolume
40 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draairichting
Rechts
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Draadmaat
3/8" BSP cil.
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8"
A
670 mm
B
200 mm
C
160 mm
D
620 mm
E
200 mm
G
160 mm