€ 741,00/ stukexcl. btw
€ 896,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | LS |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Trommeldiameter | 400 mm |
Met slang | Nee |
Voor Inwendige diameter slang | 3/8" in |
Max. werkdruk trommel | 700 bar |
Max. doorstroomvolume | 40 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draairichting | Rechts |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 3/8" |
A | 670 mm |
B | 200 mm |
C | 160 mm |
D | 400 mm |
E | 200 mm |
G | 160 mm |