Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel AGD295.10.R7.29

  • ERIKS:14849957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slanghaspel AG compact uitvoering
  • Voor thermoplastisch gelaste dubbele slangen
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging met hoekbeugel
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 30 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 3/8"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, optioneel horizontaal
Opslaan in lijst

€ 570,20/ stukexcl. btw

€ 689,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
AG Compact
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Trommeldiameter
295 mm
Met slang
Ja
Type slang
TWIN-R7
Voor Inwendige diameter slang
3/8" in
Totale lengte
3.6 m
Bruikbare lengte 
3.3 m
Max. werkdruk slang
160 bar
Max. werkdruk trommel
300 bar
Max. doorstroomvolume
30 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draairichting
Rechts
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Draadmaat
3/8" BSP cil.
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8"
A
160 mm
B
75 mm
D
295 mm
E
35 mm
F
272 mm