Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel A5D420.10.R7/E8.29

  • ERIKS:14854944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slang-kabelhaspel A5/E
  • Voor vijf hydraulische slangen en één meeraderige kabel
  • Met maximaal 12 contacten in de zesde beschermslang
  • Met twee extra tussenschijven
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 30 l/min
  • Max. spanning: 50V
  • Max. stroom: 5A
  • Max. binnendiameter slang: 1/2"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen boven Ø 470)
Opslaan in lijst

€ 2.729,90/ stukexcl. btw

€ 3.303,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
A5/E
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Trommeldiameter
420 mm
Met slang
Ja
Type slang
5-HOSES-R7 + CABLE
Voor Inwendige diameter slang
3/8" in
Totale lengte
6.7 m
Bruikbare lengte 
6.2 m
Kabel
8x1 mmk
Maximale spanning
50 V
Max. stroomsterkte
5 A
Max. werkdruk slang
160 bar
Max. werkdruk trommel
300 bar
Max. doorstroomvolume
30 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draairichting
Rechts
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Draadmaat
3/8" BSP cil.
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8"
A
361 mm
B
113 mm
C
47 mm
D
420 mm
E
322 mm