€ 1.817,10/ stukexcl. btw
€ 2.198,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | A4/E |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Trommeldiameter | 325 mm |
Met slang | Ja |
Type slang | 4-SINGLE-R7 + CABLE |
Voor Inwendige diameter slang | 3/8" in |
Totale lengte | 3.3 m |
Bruikbare lengte | 2.8 m |
Kabel | 3x1.5 mmk |
Maximale spanning | 50 V |
Max. stroomsterkte | 5 A |
Max. werkdruk slang | 160 bar |
Max. werkdruk trommel | 300 bar |
Max. doorstroomvolume | 40 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draairichting | Rechts |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Draadmaat | 3/8" BSP cil. |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 3/8" |
A | 297 mm |
B | 112 mm |
C | 37 mm |
D | 325 mm |
E | 272 mm |