Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel A3D800.19.19.T2.53

  • ERIKS:14852335
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slanghaspel A3.19
  • Voor drie enkele slangen met grotere nominale slangdiameter en doorstroomhoeveelheid
  • Met extra derde tussenschijf
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 80 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 3/4"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag (suffix /VD)
Opslaan in lijst

€ 4.804,30/ stukexcl. btw

€ 5.813,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
A3.19
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Trommeldiameter
820 mm
Met slang
Ja
Type slang
3-SINGLE-T2
Voor Inwendige diameter slang
3/4" in
Totale lengte
14.5 m
Bruikbare lengte 
13.5 m
Max. werkdruk slang
150 bar
Max. werkdruk trommel
300 bar
Max. doorstroomvolume
80 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draairichting
Rechts
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Draadmaat
3/4" BSP cil.
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/4"
A
275 mm
B
199 mm
D
820 mm
E
532 mm