€ 2.978,90/ stukexcl. btw
€ 3.604,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | A3.19 |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Trommeldiameter | 620 mm |
Met slang | Ja |
Type slang | 3-SINGLE-1SN |
Voor Inwendige diameter slang | 3/4" in |
Totale lengte | 7.6 m |
Bruikbare lengte | 7.1 m |
Max. werkdruk slang | 105 bar |
Max. werkdruk trommel | 300 bar |
Max. doorstroomvolume | 80 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draairichting | Rechts |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Draadmaat | 3/4" BSP cil. |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 3/4" |
A | 256 mm |
B | 189 mm |
D | 620 mm |
E | 422 mm |