Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel A3D420.19.19.4SP.53

  • ERIKS:14852272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slanghaspel A3.19
  • Voor drie enkele slangen met grotere nominale slangdiameter en doorstroomhoeveelheid
  • Met extra derde tussenschijf
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 80 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 3/4"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag (suffix /VD)
Opslaan in lijst

€ 2.234,20/ stukexcl. btw

€ 2.703,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
A3.19
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Trommeldiameter
420 mm
Met slang
Ja
Type slang
3-SINGLE-4SP
Voor Inwendige diameter slang
3/4" in
Totale lengte
2.6 m
Bruikbare lengte 
2.1 m
Max. werkdruk slang
350 bar
Max. werkdruk trommel
300 bar
Max. doorstroomvolume
80 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draairichting
Rechts
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Draadmaat
3/4" BSP cil.
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/4"
A
246 mm
B
209 mm
D
420 mm
E
322 mm