€ 993,00/ stukexcl. btw
€ 1.201,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | 19500 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Kleur | Zilvergrijs |
Trommeldiameter | 450 mm |
Met slang | Nee |
Voor Inwendige diameter slang | 1/2" in |
Max. werkdruk trommel | 200 bar |
Max. doorstroomvolume | 40 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 1/2" |
A | 303 mm |
B | 560 mm |
C | 450 mm |
D | 200 mm |
€ 124,40/ stukexcl. btw
€ 150,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026