Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel 19590.08

  • ERIKS:14855698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roestvrijstalen slangenhaspel voor water 19500
  • Voor enkele slangen
  • Geschikt voor water
  • Voor slanglengtes tot 60 meter
  • Optionele zwenkbeugel
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 200 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40–135 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1"
  • Max. vloeistoftemperatuur: 1" BSPP-aansluiting max. 100°, 1/2" BSPP-aansluiting max. 150°
Opslaan in lijst

€ 878,00/ stukexcl. btw

€ 1.062,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
19500
Materiaal
Roestvaststaal
Kleur
Zilvergrijs
Trommeldiameter
450 mm
Met slang
Nee
Voor Inwendige diameter slang
5/16" in
Max. werkdruk trommel
200 bar
Max. doorstroomvolume
40 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1/2"
A
240 mm
B
560 mm
C
450 mm
D
120 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

DEMAC Draaibare beugel 19760

  • Eriks:14855634
  • Manufacturer:19760

€ 116,50/ stukexcl. btw

€ 140,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026