Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel 19586.08-2SC.20

  • ERIKS:14855688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roestvrijstalen slangenhaspel voor water 19500
  • Voor enkele slangen
  • Geschikt voor water
  • Voor slanglengtes tot 60 meter
  • Optionele zwenkbeugel
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 200 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40–135 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1"
  • Max. vloeistoftemperatuur: 1" BSPP-aansluiting max. 100°, 1/2" BSPP-aansluiting max. 150°
Opslaan in lijst

€ 3.495,00/ stukexcl. btw

€ 4.228,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
19500
Materiaal
Roestvaststaal
Kleur
Zilvergrijs
Trommeldiameter
600 mm
Met slang
Ja
Type slang
1-SINGLE-2SC
Voor Inwendige diameter slang
5/16" in
Totale lengte
60 m
Max. werkdruk trommel
200 bar
Max. doorstroomvolume
40 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Draadmaat
3/8" BSP cil.
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1"
A
650 mm
B
650 mm
C
600 mm
D
400 mm