€ 1.710,00/ stukexcl. btw
€ 2.069,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | 19500 |
Materiaal | Roestvaststaal |
Kleur | Zilvergrijs |
Trommeldiameter | 600 mm |
Met slang | Ja |
Type slang | 1-SINGLE-I21 |
Voor Inwendige diameter slang | 3/8" in |
Totale lengte | 30 m |
Max. werkdruk trommel | 200 bar |
Max. doorstroomvolume | 40 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Draadmaat | 3/8" BSP cil. |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 1/2" |
A | 370 mm |
B | 590 mm |
C | 600 mm |
D | 150 mm |
€ 244,10/ stukexcl. btw
€ 295,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026