Eriks
DEEPWATER

DEEPWATER NU-BOLT set NON-GRIP XL HDG 2", Bolt Ø 3/8"; I-rod breedte 1"

  • ERIKS:13556141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete corrosiewerende pijpondersteuningsassemblage bestaande uit een thermisch verzinkte stalen U-beugel met Standard Polyshrink™, vier moeren en een XL voorgezaagd en voorgeboord standaard witte I-ROD®-ondersteuningsdeel met vlakke zijden. De halfronde I-ROD® minimaliseert het contact tussen leiding en steun, bevordert afwatering en droging en isoleert de leiding elektrisch van de steun, terwijl de Polyshrink™-mantel helpt om de leidingcoating tijdens montage te beschermen. De XL non-gripping-uitvoering biedt extra speling om klemmen te beperken en de coating tijdens leidingbeweging beter te beschermen.
Opslaan in lijst

€ 43,09/ stukexcl. btw

€ 52,14incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEEPWATER
Serie
NU-BOLT™ set
Type
Non-gripping XL
Nom. pijpmaat
2" in
Boutdiameter
3/8" in
I‑Rod®‑breedte
1" in
NU‑bolt™ uitvoering
HDG
Polyshrink™‑type
Standaard
I‑Rod®‑materiaal
Standaard
Temperatuurgebied
van -110 tot 83 °C