Eriks
DEEPWATER

DEEPWATER NU-BOLT set GRIP 316 HT/HTS 2-1/2", Bolt Ø 1/2"; I-rod breedte 1"

  • ERIKS:15051452
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete corrosiewerende pijpondersteuningsassemblage bestaande uit een RVS 316 U-beugel met HT Polyshrink™, vier moeren en een voorgezaagd en voorgeboord I-ROD® HT-ondersteuningsdeel. De halfronde I-ROD® minimaliseert het contact tussen leiding en steun, bevordert afwatering en droging en isoleert de leiding elektrisch van de steun, terwijl de Polyshrink™-mantel helpt om de leidingcoating tijdens montage te beschermen. De gripping-uitvoering is bedoeld om de leiding stevig op zijn plaats te houden.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEEPWATER
Serie
NU-BOLT™ set
Type
Gripping
Nom. pijpmaat
2 ½" in
Boutdiameter
1/2" in
I‑Rod®‑breedte
1" in
NU‑bolt™ uitvoering
316
Polyshrink™‑type
HT
I‑Rod®‑materiaal
HT