Eriks
DEEPWATER

DEEPWATER I-ROD 3.28 FT 1-1/2" (=1 m)

  • ERIKS:13282152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Halfronde I-ROD®-strip van standaard wit thermoplastisch materiaal voor corrosiewerende pijpondersteuning. Het afgeronde profiel minimaliseert het contactvlak tussen leiding en steun, bevordert afwatering en droging en isoleert de leiding elektrisch van de steun om spleet- en galvanische corrosie te verminderen.
Opslaan in lijst

€ 98,45/ meterexcl. btw

€ 119,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEEPWATER
Serie
I-Rod®
I‑Rod®‑breedte
1 ½" in
I‑Rod®‑materiaal
Standaard
Temperatuurgebied
van -110 tot 83 °C