Eriks
DEB

DEB InstantGEL Complete 400 ml

  • ERIKS:13545667
  • Fabrikant:5010424107976
Image 1
Bacteriedodend • Virusdodend • Gistdodend • Mycobactericide
Deb® InstantGEL Complete is een zeer effectief breedspectrum handdesinfectiemiddel op alcoholbasis in de vorm van gel.
Complete breedspectrum werking
De zeer effectieve formule is volledig getest en het is bewezen dat deze volledig bacteriedodend, virusdodend, gistdodend en mycobactericide is
Doodt 99,999 % van veel voorkomende bacteriën
De gladde gel is uiterst aangenaam voor frequent gebruik tussen handen wassen, bemoedigend maximale compliantie dankzij de vochtinbrengende middelen Glycerine en Panthenol.
Hypoallergeen
Geen toegevoegde geur- en kleurstoffen
Heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van levensmiddelen en conform HACCP
Bevat natuurlijke hamamelis samentrekkend extract
Helpt voorkomen dat de huid zachter wordt tijdens het zweten tijdens het gebruik van de handschoen.
Geschikt voor gebruik onder latex-, vinyl- en nitrilhandschoenen.
Droogt snel op de handen, zonder dat met water moet worden nagespoeld en is ideaal voor gebruik naar behoefte buiten de sanitaire ruimte.
Zonder siliconen
NOTIF1173 (Belgique) / 221/17/L-000 (Luxembourg)
Opslaan in lijst

€ 6,39/ stukexcl. btw

€ 7,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEB