Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Kresto classic 2000 ml softbox - geparfumeerd

  • ERIKS:23783627
  • Fabrikant:4016208871478
Image 1
Bevat een speciaal oplosmiddel met hoge reinigingskracht, waarvan is aangetoond dat het veilig is voor de huid. Bevat Eucornol®, een emulgerende werkstof die de werking van het product bij het verwijderen van verontreinigingen verhoogt en de kans op huidirritaties verlaagt. Bevat het gepatenteerde, natuurlijke wrijfmiddel Astopon®, dat voor een diepwerkende reiniging zorgt zonder schade voor de huid of het milieu.
Opslaan in lijst

€ 28,06/ stukexcl. btw

€ 33,95incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEB STOKO
Serie
Kresto® Classic
Inhoud
2 ml
Verpakking
Softfles
Alternatieven

€ 29,27/ stukexcl. btw

€ 35,42incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 03/11/2026