Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Huidreiniging zware vervuiling Solopol® Classic tube 250 ml

  • ERIKS:12754670
  • Fabrikant:4016208352816
Image 1
Geconcentreerde, oplosmiddelvrije formule. Bevat verzachtende werkstoffen, zodat de huid na het handenwassen zacht en soepel aanvoelt. Ideaal voor regelmatig gebruik. Bevat Eucornol®, een emulgerende werkstof die de werking van het product bij het verwijderen van verontreinigingen verhoogt en de kans op huidirritaties verlaagt. Bevat een grote hoeveelheid oppervlakte-actieve stoffen met een zeer hoge reinigingskracht die ook de sterkste verontreinigingen verwijderen. Bevat aloë vera, dat bekend staat om zijn huidverzorgende eigenschappen.
Opslaan in lijst

€ 4,15/ stukexcl. btw

€ 5,02incl. btw

319 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEB STOKO
Serie
Solopol® classic
Inhoud
250 ml
Verpakking
Buis