Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Huidreiniging superzware vervuiling Kresto® Classic tube 250 ml

  • ERIKS:12754760
  • Fabrikant:4016208871461
Image 1
Bevat een speciaal oplosmiddel met hoge reinigingskracht, waarvan is aangetoond dat het veilig is voor de huid. Bevat Eucornol®, een emulgerende werkstof die de werking van het product bij het verwijderen van verontreinigingen verhoogt en de kans op huidirritaties verlaagt. Bevat het gepatenteerde, natuurlijke wrijfmiddel Astopon®, dat voor een diepwerkende reiniging zorgt zonder schade voor de huid of het milieu.
Opslaan in lijst

€ 5,44/ stukexcl. btw

€ 6,58incl. btw

641 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEB STOKO
Serie
Kresto® Classic
Inhoud
250 ml
Verpakking
Buis