Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Huidreiniging superzware vervuiling Kresto® Classic patroon 2 liter

  • ERIKS:12986261
  • Fabrikant:4016208098721
Image 1
Bevat een speciaal oplosmiddel met hoge reinigingskracht, waarvan is aangetoond dat het veilig is voor de huid. Bevat Eucornol®, een emulgerende werkstof die de werking van het product bij het verwijderen van verontreinigingen verhoogt en de kans op huidirritaties verlaagt. Bevat het gepatenteerde, natuurlijke wrijfmiddel Astopon®, dat voor een diepwerkende reiniging zorgt zonder schade voor de huid of het milieu.
Opslaan in lijst

€ 37,48/ stukexcl. btw

€ 45,35incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEB STOKO
Serie
Kresto® Classic
Inhoud
2 ml
Verpakking
Patroon
Geschikt voor
Dispenser HVY2LDP
Onderdelen & accessoires
Product Image

DEB STOKO Dispenser Cleanse Heavy 2L type HVY2LDGER

  • Eriks:11879163
  • Manufacturer:HVY2LDPMD

€ 36,37/ stukexcl. btw

€ 44,01incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026