Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Huidreiniging superzware vervuiling Kresto® Citrus patroon 4 liter

  • ERIKS:12302276
  • Fabrikant:5010424014366
Image 1
Krachtige citrushandreiniger voor superzwaar gebruik. Kresto® Citrus is een krachtige citrushandreiniger met Deb’s unieke gepatenteerde combinatie van natuurlijke sinaasappelolie-extracten en maïsmeel-scrubber. Verwijdert talrijke hardnekkige vervuilingen zoals teer, inkten, bitumen, lijmen, verven, olie en vet.
Opslaan in lijst

€ 38,97/ stukexcl. btw

€ 47,15incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEB STOKO
Serie
Kresto® Citrus
Inhoud
4 ml
Verpakking
Patroon
Geschikt voor
Dispenser ULT4LDR
Onderdelen & accessoires
Product Image

DEB STOKO Dispenser Cleanse Heavy 4L type HVY4LDGER

  • Eriks:23166150
  • Manufacturer:HVY4LDRMD

€ 41,26/ stukexcl. btw

€ 49,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026