Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Huidreiniging specifieke vervuiling Kresto® Special ULTRA patroon 2 liter

  • ERIKS:12991069
  • Fabrikant:4016208098820
Image 1
Bevat een speciaal oplosmiddel met hoge reinigingskracht, waarvan is aangetoond dat het veilig is voor de huid. Bevat Eucornol®, een emulgerende werkstof die de werking van het product bij het verwijderen van verontreinigingen verhoogt en de kans op huidirritaties verlaagt. Bevat het gepatenteerde, natuurlijke wrijfmiddel Astopon®, dat voor een diepwerkende reiniging zorgt zonder schade voor de huid of het milieu.
Opslaan in lijst

€ 50,07/ stukexcl. btw

€ 60,58incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEB STOKO
Serie
Kresto® Special ULTRA
Inhoud
2 ml
Verpakking
Patroon
Geschikt voor
Dispenser ULT2LDP