Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Huidreiniging middelzware vervuiling Solopol® Lime patroon 2L

  • ERIKS:12302273
  • Fabrikant:5010424014304
Image 1
Verwijdert snel en effectief veel vaak voorkomende verontreinigingen in de industrie. Bevat natuurlijke wrijfmiddelen van maïsmeel die niet-schurend en biologisch afbreekbaar zijn. Bevat tarwekiemolie, een huidverzorgingsmiddel met vitamineE en essentiële vetzuren dat de huid voedt en beschermt tegen voortijdige veroudering.
Opslaan in lijst

€ 22,10/ stukexcl. btw

€ 26,74incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEB STOKO
Serie
Solopol® Lime
Inhoud
2 ml
Verpakking
Patroon
Geschikt voor
Dispenser HVY2LDP
Onderdelen & accessoires
Product Image

DEB STOKO Dispenser Cleanse Heavy 2L type HVY2LDGER

  • Eriks:11879163
  • Manufacturer:HVY2LDPMD

€ 36,37/ stukexcl. btw

€ 44,01incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026