Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Huidreiniging klassieke schuimzeep Refresh™ Rose FOAM patroon 1L

  • ERIKS:12302292
  • Fabrikant:5010424019583
Image 1
Luxe, licht geparfumeerde zachte schuimzeep voor de handen. Refresh™ Rose FOAM is een milde schuimzeep met verzorgende bestanddelen die de huid soepel houden en tegen uitdroging beschermen. De gebruiksvriendelijke, rijke schuimformule maakt de huid zijdezacht en zorgt voor een fris gevoel na het wassen van de handen.
Opslaan in lijst

€ 16,91/ stukexcl. btw

€ 20,46incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEB STOKO
Serie
Refresh™ Rose FOAM
Inhoud
1 ml
Verpakking
Patroon
Geschikt voor
Dispenser WRM1LDS
Onderdelen & accessoires
Product Image

DEB STOKO Dispenser Cleanse Washroom 1L type WRM1LDS

  • Eriks:11879106
  • Manufacturer:WRM1LDSMD

€ 29,46/ stukexcl. btw

€ 35,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026
Product Image

DEB STOKO Dispenser wit 1L type WHB1LDS

  • Eriks:11879076
  • Manufacturer:WHB1LDS

€ 29,46/ stukexcl. btw

€ 35,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

€ 29,46/ stukexcl. btw

€ 35,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

€ 29,46/ stukexcl. btw

€ 35,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026