Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Huidbescherming universeel gebruik Stokoderm® Protect PURE patroon 1L

  • ERIKS:12302253
  • Fabrikant:5010424014144
Image 1
Algemene huidbeschermende crème. STOKODERM® Protect PURE is een universele crème om de huid te beschermen tegen op water en niet op water gebaseerde verontreinigingen zoals bijv. olie, vet, smeermiddelen, was- en reinigingsmiddelen.
Opslaan in lijst

€ 28,80/ stukexcl. btw

€ 34,85incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEB STOKO
Serie
Stokoderm® Protect PURE
Inhoud
1 ml
Verpakking
Patroon
Eigenschap
Crème
Geschikt voor
Dispenser PRO1LDS
Onderdelen & accessoires
Product Image

DEB STOKO Dispenser Protect 1L type PRO1LDS

  • Eriks:11879043
  • Manufacturer:PRO1LDSMD

€ 29,46/ stukexcl. btw

€ 35,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026