Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Huidbescherming universeel gebruik Stokoderm® Grip PURE tube 100 ml

  • ERIKS:12991119
  • Fabrikant:4016208331477
Image 1
Veelzijdige huidbeschermende crème voor de gevoelige huid en bij contact met wisselende, niet nader bepaalde stoffen. Kan ook onder handschoenen gebruikt worden. Stokoderm® Grip PURE bevat een combinatie van actieve ingrediënten, nl. adstringerende, wasachtige en verzachtende bestanddelen. Het product biedt een doeltreffende bescherming tegen enkel olieachtige stoffen evenals tegen met water vermengde of waterige stoffen. Stokoderm® Grip PURE werd speciaal ontwikkeld voor de gevoelige huid en bevat geen parfum of conserveringsmiddelen.
Opslaan in lijst

€ 6,75/ stukexcl. btw

€ 8,17incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEB STOKO
Serie
Stokoderm® Grip PURE
Inhoud
100 ml
Verpakking
Buis
Eigenschap
Crème