Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Huidbescherming specifiek gebruik Travabon® Classic tube 100 ml

  • ERIKS:12754668
  • Fabrikant:4016208208533
Image 1
Beschermt de huid tegen olieachtige en niet in water oplosbare stoffen. Vergemakkelijkt de reiniging van de huid bij sterke vervuilingen. Travabon® Classic bevat een hoog gehalte van de anorganische vaste stof talk, die op de huid een fysische beschermlaag vormt welke optimaal wordt versterkt door een natuurlijke filmvormer. Dit beschermende effect is het duidelijkst merkbaar bij huidcontact met niet met water vermengde metaalbewerkingsoliën.Travabon® Classic bevat zeer goed huidverdraagzame speciale emulgatoren, die het kleefvermogen van niet in water oplosbare stoffen op de huid verlagen en daardoor de huidreiniging bij sterke en sterk klevende vervuilingen vergemakkelijken. Bij consequent gebruik kan het verbruik van sterke handreinigingsmiddelen aanzienlijk verminderd worden.
Opslaan in lijst

€ 5,60/ stukexcl. btw

€ 6,78incl. btw

159 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEB STOKO
Serie
Travabon® Classic
Inhoud
100 ml
Verpakking
Buis
Eigenschap
Crème