Eriks
DEB STOKO

DEB STOKO Handreiniging Estesol®FX™ PURE Power Schuim

  • ERIKS:13555793
  • Fabrikant:5010424113212
Image 1
Voor middelzware vervuiling, bijv. bij de opslag, logistiek, consumentenindustrie, lichte industrie en voedselverwerking

Sterke reinigingskracht - twee keer zo effectief als conventionele vloeibare reinigingsmiddelen
Verzorgende formule - bevestigd door klinische tests. 79 % van de werknemers geeft aan dat de huid verzorgd aanvoelt na het wassen van de handen
Bevat huidverzorgende stoffen - De huid voelt stevig en soepel aan
Hypoallergeen - ook geschikt voor de gevoelige huid
Zeer efficiënt - één dosis zorgt voor de optimale hoeveelheid voor een effectieve handwas. Biedt tot twee keer zoveel handwasbeurten als conventionele zeep.
Gepatenteerde schuimtechnologie - Voor een snellere reiniging in vergelijking met conventionele producten. Gemakkelijk af te spoelen en laat geen residu achter.
Voorkeur van de gebruikers - 77% van de werknemers geeft de voorkeur aan Estesol® FX™ PURE boven hun huidige conventionele handreinigingslotion.
Geur- en kleurstofvrij - ideaal voor mensen die gevoelig zijn voor deze toegevoegde stoffen
Zonder oplosmiddelen

Certificering:
ECARF Certified - Suitable for Allergy Sufferers & Eczema Prone Skin
EU Ecolabel Certified
Silicone-Free
Opslaan in lijst

€ 18,20/ stukexcl. btw

€ 22,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEB STOKO
Onderdelen & accessoires
Product Image

DEB STOKO Dispenser Cleanse Light 1L type LGT1LDSMD

  • Eriks:12302269
  • Manufacturer:LGT1LDSMD

€ 29,46/ stukexcl. btw

€ 35,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026