Eriks
DANFOSS

DANFOSS Tussenflensbaar ventiel A324W+SBV11NO-24+plug

  • ERIKS:12218087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Tussenflensbaar NG6/NG10 huis met inschroefpatroon.
- Materiaal huis: aluminium of staal.
- Andere voltages mogelijk.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie/temperatuur/druk/flow).
Opslaan in lijst

€ 604,00/ stukexcl. btw

€ 730,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DANFOSS
Uitvoering
Tussenflensbaar
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
2/2 (in A)
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
250 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
60 l/min
Spanning
24 VDC
Elektrische aansluiting
DIN-connector
Materiaal
Aluminium
Patroon uitvoering
SBV11 10 O 0 00
Type manifold
A324W
Type plug
VS-10N-1
Hoogte
43,2
Type ventiel
Inschroefpatroon
Onderdelen & accessoires

€ 24,92/ stukexcl. btw

€ 30,15incl. btw

86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

OMAL DIN stekker standaard A2B1112A

  • Eriks:812404
  • Manufacturer:AA0069.A2B1112A

€ 1,74/ stukexcl. btw

€ 2,11incl. btw

810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026