€ 633,00/ stukexcl. btw
€ 765,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DANFOSS |
Uitvoering | Tussenflensbaar |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | 2/2 (tussen A en T) |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 250 bar |
Bediening | Elektrisch |
Max. oliestroom | 60 l/min |
Spanning | 24 VDC |
Elektrische aansluiting | DIN-connector |
Materiaal | Aluminium |
Patroon uitvoering | SBV11 10 C 0 00 |
Type manifold | A317T |
Type plug | VSI-10N-20-C |
Hoogte | 43,2 |
Type ventiel | Inschroefpatroon |
€ 1,74/ stukexcl. btw
€ 2,11incl. btw
810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 24,92/ stukexcl. btw
€ 30,15incl. btw
86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026